Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Nož za odstranjevanje izolacije, koaxialni kabli-(4.8-7.5MM)

    Nastavitev globine reza ni potrebna.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071441 032
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • 2 para rezil za dvostopenjsko odstranjevanje
    • Nobenih zaščitnih / kabelskih elementov ni poškodovanih
    • Prilagajanje dolžine za natančno odstranjevanje
    • Rezila, prevlečena s titanovim nitridom za večjo hitrost rezanja, daljšo življenjsko dobo
    • Dvokomponentni odseki ročajev za varen oprijem
    • Zaporni mehanizem preprečuje nenadzorovano odpiranje orodja
    • Izdelano v Nemčiji

    Opomba
    Ni primeren za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.

    Opis tipa: KOAX
    Min./max. premer kabla: 4,8-7,5 mm
    Dolžina x širina x višina: 98 x 20 x 20 mm
    Material: Plastika / kovina
    Barva: črna, siva, rdeča

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    • 2 para rezil za dvostopenjsko odstranjevanje
    • Nobenih zaščitnih / kabelskih elementov ni poškodovanih
    • Prilagajanje dolžine za natančno odstranjevanje
    • Rezila, prevlečena s titanovim nitridom za večjo hitrost rezanja, daljšo življenjsko dobo
    • Dvokomponentni odseki ročajev za varen oprijem
    • Zaporni mehanizem preprečuje nenadzorovano odpiranje orodja
    • Izdelano v Nemčiji

    Opomba
    Ni primeren za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    intelisale.anywhereslider.loading