Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vodna tehtnica, lahka, z magnetom, W60MM

    Izredno močan, stabilen pravokoten profil iz lahke kovine
    • Višina: 30 mm
    • Širina: 60 mm
    • Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m
    • Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 0,75 mm / m
    • Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje
    • Natančnost merjenja stopinj nad glavo: 0,043 stopinje
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Odlična berljivost in dolga življenjska doba
    Ravni blok iz akrilnega stekla z vloženimi bralnimi obročki brez korozije

    Brez razbarvanja tekočine, največja natančnost pri nihajočih temperaturah
    Flourescentna tekočina, zelo odporna na UV sevanje

    Zelo močni magneti, nedrseči na kovinskih površinah

    Zelo gladka, enostavno čiščenje površine
    Rdeča elektrostatična prevleka

    Izjemno visoka natančnost tudi za meritve nad glavo
    Dve rezkani merilni površini (do 120 cm)

    Preprosto odstranljive končne kape, ki absorbirajo udarce

    Brez okornega vrtenja vodne tehtnice za branje navpične ravni
    Dve navpični ravni

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Odlična berljivost in dolga življenjska doba
    Ravni blok iz akrilnega stekla z vloženimi bralnimi obročki brez korozije

    Brez razbarvanja tekočine, največja natančnost pri nihajočih temperaturah
    Flourescentna tekočina, zelo odporna na UV sevanje

    Zelo močni magneti, nedrseči na kovinskih površinah

    Zelo gladka, enostavno čiščenje površine
    Rdeča elektrostatična prevleka

    Izjemno visoka natančnost tudi za meritve nad glavo
    Dve rezkani merilni površini (do 120 cm)

    Preprosto odstranljive končne kape, ki absorbirajo udarce

    Brez okornega vrtenja vodne tehtnice za branje navpične ravni
    Dve navpični ravni

    Products specifications
    Linija WUERTH