Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Držalo nastavkov, univerzalno, hitro vpetje, G7MM, 1/4"-L51MM

    Hitro menjalna glava
    • Vpenjalni del: G 7 mm
    • Tip vpenjalnega dela: ravni
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica
    • Dolžina: 51 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0614176710
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Nemagnetno držalo za vijake v kovinskem ohišju

    Hitra zamenjava orodja

    Potiskanje vpenjalne puše naprej sprosti sprosti zaskočni mehanizem.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Nemagnetno držalo za vijake v kovinskem ohišju

    Hitra zamenjava orodja

    Potiskanje vpenjalne puše naprej sprosti sprosti zaskočni mehanizem.

    Products specifications
    Linija WUERTH