Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Nož zložljivi DESERT, SPECIAL EDITION-L110MM

    Zložljivi nož G10 iz visokokakovostnega nerjavečega jekla AUS-8 z zapiranjem Linerlock
    • Dolžina: 110 mm
    • Dolžina rezila: 85 mm
    • Material ročaja: ojačan s steklenimi vlakni
    • Material: nerjaveče jeklo
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071566 556
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Vrhunska posebna izdaja z ročaji, posebej brušenimi iz trdnega kosa za optimalen oprijem
    • V ohišje integriran jermen in lomilnik stekla
    • Robustno in nenehno ostro rezilo iz nerjavečega jekla iz visokokakovostnega jekla AUS-8
    • Izjemna trdota 59 HRC zaradi posebnega postopka strjevanja
    • Zobato območje rezila za rezanje pasov in vrvi
    • Vedno pri roki, zahvaljujoč praktični najlonski torbici ali sponki za pas
    • Ta nož je tudi idealno darilo in je na voljo v elegantni darilni škatli
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Vrhunska posebna izdaja z ročaji, posebej brušenimi iz trdnega kosa za optimalen oprijem
    • V ohišje integriran jermen in lomilnik stekla
    • Robustno in nenehno ostro rezilo iz nerjavečega jekla iz visokokakovostnega jekla AUS-8
    • Izjemna trdota 59 HRC zaradi posebnega postopka strjevanja
    • Zobato območje rezila za rezanje pasov in vrvi
    • Vedno pri roki, zahvaljujoč praktični najlonski torbici ali sponki za pas
    • Ta nož je tudi idealno darilo in je na voljo v elegantni darilni škatli
    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi