Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče cevne, colske, 45°

    • • Standard: DIN 5234
    • • Oblika: švsedka oblika 45°
    • • Material: Krom-vanadij jeklo. Poboljšano in kaljeno, za najvišje obremenitve.
    • • Čeljusti/zobje: Induktivno poboljšani
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Standard: DIN 5234

    • Oblika: švsedka oblika 90°

    • Material: Krom-vanadij jeklo. Poboljšano in kaljeno, za najvišje obremenitve.

    • Čeljusti/zobje: Induktivno poboljšani

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    • Standard: DIN 5234

    • Oblika: švsedka oblika 90°

    • Material: Krom-vanadij jeklo. Poboljšano in kaljeno, za najvišje obremenitve.

    • Čeljusti/zobje: Induktivno poboljšani

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought