Ključ natični 1/2", dolg, not. TX
Prijavite se za ogled cen
Za vijake z glavo TX, dolg
- Pogon: 1/2" li>
- Tip pogona: Natični kvadrat li>
- Dolžina: 77 mm li>
- Oblika: dolga li>
- Zunanji premer natičnega ključa 2: 22,5 mm li>
- Material: jeklo li>
- Površina: kromirana li>
ul>
intelisale.product.documents
-
-
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo