Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Vrvica za izrez vetrobranskega stekla, rdeča-L65M

    Za brezhibno odstranjevanje oken vozila s posebej ozkimi režami.
    Oblika: v roli
    Material: PE - polietilen
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071458 240
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Visokotehnološka vlakna za zelo visoko natezno silo

    Izjemno odporen rezalni navoj za uporabo v tesnih vogalih in v posebej ozkih režah

    Minimalno tveganje za poškodbe barve in notranjosti

    Zaradi okroglega prečnega prereza se poškodbe rezanja tako rekoč ne pojavljajo

    Za večkratno uporabo, fleksibilna

    • Uporablja se lahko 2–4 krat
    • Če se nit strga, se lahko zavozla za nadaljevanje z delom

    Opomba

    Natezna trdnost je v tem primeru določena v N; za rezilne žice je označena v N/mm². Ena kvadratna rezilna žica s presekom 0,6 x 0,6 mm in 2000 N/mm² ustreza natezni trdnosti približno 720 N.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Visokotehnološka vlakna za zelo visoko natezno silo

    Izjemno odporen rezalni navoj za uporabo v tesnih vogalih in v posebej ozkih režah

    Minimalno tveganje za poškodbe barve in notranjosti

    Zaradi okroglega prečnega prereza se poškodbe rezanja tako rekoč ne pojavljajo

    Za večkratno uporabo, fleksibilna

    • Uporablja se lahko 2–4 krat
    • Če se nit strga, se lahko zavozla za nadaljevanje z delom

    Opomba

    Natezna trdnost je v tem primeru določena v N; za rezilne žice je označena v N/mm². Ena kvadratna rezilna žica s presekom 0,6 x 0,6 mm in 2000 N/mm² ustreza natezni trdnosti približno 720 N.

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi