Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Ključi
/
Obročni ključi
/
Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7445
Loading
Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7445
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Velikost
Please select
SW30
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Nastavek: Bi-hex
Standard: DIN 7444
Material: Posebno kovano jeklo z visoko odpornostjo na udarce
Površina: jekleno siva
Geometrija: Kratek, močan za najzahtevnejša opravila
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Nastavek: Bi-hex
Standard: DIN 7444
Material: Posebno kovano jeklo z visoko odpornostjo na udarce
Površina: jekleno siva
Geometrija: Kratek, močan za najzahtevnejša opravila
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Sorodni izdelki
Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7444
Prijavite se za ogled cen
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7446
Prijavite se za ogled cen
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7447
Prijavite se za ogled cen
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7448
Prijavite se za ogled cen
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7449
Prijavite se za ogled cen
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7450
Prijavite se za ogled cen
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Ključ obročni dvojni, metrični, ekstra dolg
Prijavite se za ogled cen
Ko potrebujemo visoke sile za zategovanje in odtegovanje.
Ključ obročni dvojni, metrični, ravni
Prijavite se za ogled cen
Metrični, ravni
Ključ obročni dvojni, metrični, ravni, SET-12delni
0714219020
Prijavite se za ogled cen
12 obročnih ključev
Velikosti: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 25 x 28 mm, 30 x 32 mm
Ključ obročni dvojni, metrični, ravni, SET-8delni
0714219010
Prijavite se za ogled cen
8 ravnih obročnih ključev
Velikosti: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm
Ključ obročni dvojni, metrični, zaviti
Prijavite se za ogled cen
DIN 838/ISO 3318
Ključ obročni dvojni, metrični, zaviti, SET
Prijavite se za ogled cen
DIN 838/ISO 3318
Na voljo so 3 možnosti izbire kompleta:
- 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm (8 delni komplet SW6-22) li>
- 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 25 x 28 mm, 30 x 32 mm(12 delni komplet SW6-32) li>
- 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 30 x 32 mm (10 delni komplet SW8-32) li> ul>
Ključ obročni dvojni, odprt, metrični, 12KT
Prijavite se za ogled cen
Metrični, odprt
Površina: kromirana
Ključ obročni dvojni, odprt, metrični, 12KT, SET-5delni
071424050
Prijavite se za ogled cen
Število ključev v kompletu: 5
Velikosti: 7 x 9 mm, 8 x 10 mm, 11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 17 x 19 mm
Ključ obročni dvojni, odprt, metrični, 6KT
Prijavite se za ogled cen
Metrični, odprt
Površina: kromirana
Ključ obročni dvojni, odprt, metrični, pregibni
Prijavite se za ogled cen
Pregibni
Ključ obročni dvojni, odprt, metrični, pregibni, SET-3delni
07142300
Prijavite se za ogled cen
Pregibni, 3 kosi
Število ključev kompletu: 3 li>
Velikosti: 10 mm, 11 mm, 12 mm li> ul>
Ključ obročni dvojni, odprt, metrični, pregibni, SET-4delni
071423001
Prijavite se za ogled cen
Pregibni, 4 kosi
Število ključev kompletu: 4 li>
Velikosti: 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm li> ul>
Ključ obročni dvojni, TX, ravni
Prijavite se za ogled cen
TX, raven
Ključ obročni, dvojni, metrični, polkrožni
Prijavite se za ogled cen
Ključ, metrični, ukrivljen
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: kromirana
Ključ obročni, metrični, natični, kroglični zaklep
Prijavite se za ogled cen
Metrični, z odmikom
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: