Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Ročno orodje

    Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete:
    - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja
    - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev.
    - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta)
    - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev)
    ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu

    Popular products from category Ročno orodje

    Loading
    Poglej kot Mreža Seznam
    Razvrsti

    Ključi natični udarni, 1/4", L51MM, SET-5delni

    061417601
    5-delni komplet vključuje najpogostejše magnetne natične ključe za uporabo v mehaniki.

    Ključ natični spiralni, 3/8", za popravilo poškodovanih vijakov-L37

    0714131311
    Rešitev za poškodovane vijake ali odlomljene vijake.
    Vpetje: 3/8"
    Dolžina: 36 mm

    Igla risalna, MICROTIP-L150MM

    071470 12
    Mikro igla
    Dolžina: 150 mm

    Pinceta montažna, precizna, upognjena-L105MM

    071408 11
    Konice upognjene za 45 °, ekstra fine
    • Dolžina: 105 mm
    • Razdalja konice: 8 mm
    • Širina čeljusti: 0,4 mm
    • Površina: Ravna
    • Kot čeljusti: 45 stopinj
    • Teža: 12,5 g

    Set klešč, VE1-4delni

    071401 560
    Set klešč na fotografiji

    Ključ natični udarni, 3/4", metrični, 6KT, kratek

    6KT, metrični, kratek
    Pogon: 3/4"
    Zunanji premer natičnega ključa 2: 44 mm

    Magnet teleskopski-L155MM-670MM

    071534 96
    Magnetna zadrževalna sila 500 g
    Min./max. dolžina: 155-670 mm
    Maks. teža bremena: 500 g

    Izvijač fleksibilni - natični

    Natični upogljiv izvijač za vijake s 6-kotno (imbus) glavo iz linije ZEBRA.
    • ZEBRA garancija
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Kladivo francosko, DIN5109-230G

    071573223
    Nemški tip v skladu z DIN 5109, dvojno ukrivljen ročaj

    Škarje za armaturo-L910MM

    071406 910
    Material: jeklo
    Material ročaja: polivinilklorid

    Ključ natični MULTI, 3/8", 5V4

    Bi-hex, večprofilni
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Klešče ščipalne

    Za rezanje trdih in mehkih žic in kablov, tudi na težko dostopnih mestih
    Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 4 mm

    Nastavek Pozidriv, MSVW2, PZ2-1/4"-L168MM

    0614100231
    PZ/Pozidriv E 6.3 (1/4")
    Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT

    Izvijač T-ročaj - nastavljiv - 6,35MM

    06138000
    Izvijač s T-ročajem brez nastavka iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Za nastavek velikosti: 1/4"
    • Dolžina ročaja / širina ročaja: 101,5 / 38 mm

    Klešče elektro, ravne-L120MM

    071407 30
    • Dolžina: 120 mm
    • Dolžina čeljusti: 22,5 mm
    • Debelina čeljusti: 6,3 mm
    • Širina konic čeljusti: 1,6 mm
    • Material: jeklo
    • Širina čeljusti: 9,8 mm
    • Debelina konic čeljusti: 4 mm

    Multimeter digitalni- MM600 TRMS

    071553 415
    Sodoben, digitalni multimeter z učinkovitim merjenjem vrednosti (TRMS), detektorjem prekinitev kabla in LED žepno svetilko za profesionalno uporabo v trgovini in industriji.
    • Zaslon: 2000 števk, LCD
    • Min./max. območje merjenja napetosti: 1 mV / AC-600 V / AC
    • Min./max. območje merjenja napetosti 2: 0,1 mV / DC-600 V / DC
    • Min./max. trenutno merilno območje: 0,1 µA / AC-10 A / AC
    • Min./max. trenutno merilno območje 2: 0,1 µA / AC-10 A / DC
    • Min./max. območje merjenja električne odpornosti: 0,1 Ohm-20 MOhm
    • Kategorija prenapetostne zaščite: CAT IV / 600 V
    • Razred zaščite IP: IP 20
    • Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
    • Število polnilnih baterij: 2

    Ročno orodje