Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ natični dvojni, tip L, 6KT-12KT, SET-10delni

    L tip, ključi natični, dvojni
    Velikosti: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071428240
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Oblika: metrična, izvrtana

    • Kratka stran: luknja za izvrtino
    • Dolga stran: globoka votla oblika

    Nastavek: Powerdriv

    • Kratka stran: Bi-hex
    • Dolga stran: Hex

    Standard: ISO 2236

    Material: krom-vanadijevo jeklo

    Površina: kromirana

    Vsebina: 10 kosov

    • 10 ključev, ukrivljenih

    Velikost 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Oblika: metrična, izvrtana

    • Kratka stran: luknja za izvrtino
    • Dolga stran: globoka votla oblika

    Nastavek: Powerdriv

    • Kratka stran: Bi-hex
    • Dolga stran: Hex

    Standard: ISO 2236

    Material: krom-vanadijevo jeklo

    Površina: kromirana

    Vsebina: 10 kosov

    • 10 ključev, ukrivljenih

    Velikost 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24

    Products specifications
    Linija WUERTH