Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Sekač ploščati, z varovalnim ročajem-L250MM

    Ravni ovalni
    • Dolžina: 250 mm
    • Širina udarne površine: 13 mm
    • Dolžina udarne površine x širina: 26 x 13 mm
    • Širina rezalnega roba: 50 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071463 37
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Krom-vanadijevo kaljeno jeklo

    Kaljene varnostne udarne glave

    Preprečuje, da bi se udarna glava deformirala ali zlomila

    Celotna dolžina stebla je utrjena

    Posebej trpežen in odporen na obrabo

    Kaljena udarna glava

    Reciklirano steblo

    Na olje odporni PVC ročaji

    Preprečuje poškodbe rok zaradi zdrsa pri udarcu.

    Povratne sile

    Absorbirane z ročajem brez prenosa na roko.

    Osemkotni ročaj

    Preprečuje, da bi se orodje valjalo po delovni površini.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Krom-vanadijevo kaljeno jeklo

    Kaljene varnostne udarne glave

    Preprečuje, da bi se udarna glava deformirala ali zlomila

    Celotna dolžina stebla je utrjena

    Posebej trpežen in odporen na obrabo

    Kaljena udarna glava

    Reciklirano steblo

    Na olje odporni PVC ročaji

    Preprečuje poškodbe rok zaradi zdrsa pri udarcu.

    Povratne sile

    Absorbirane z ročajem brez prenosa na roko.

    Osemkotni ročaj

    Preprečuje, da bi se orodje valjalo po delovni površini.

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH