Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
/
Orodje za splošno vzdrževanje
/
Magnet teleskopski-L150-530MM
Loading
Magnet teleskopski-L150-530MM
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Magnetna zadrževalna sila 600 g
Min./max. dolžina: 105-485 mm
Maks. obremenitvena teža: 600 g
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
0613714
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
Rezilo nadomestno, trapezno-L61MM
071566 02
Prijavite se za ogled cen
Praktično pakirano v dozirnem sistemu
Dolžina rezila: 61 mm li>
Širina rezila noža: 18,7 mm li>
Debelina rezila: 0,65 mm li>
Material: ogljikovo jeklo li> ul>
TRAK LEPILNI-TEKSTILNI-50MMX50M
Prijavite se za ogled cen
Univerzalni lepilni trak s plastično prevleko
Podloga: prevlečeno poliestrsko vlakno li>
Lepilna osnova: Naravna guma li>
Debelina: 0,18 mm li>
Širina: 50 mm li>
Dolžina: 50 m li>
Min./max. temperaturna odpornost: -10 do 60 ° C li>
Min./max. temperatura obdelave: 5 do 25 ° C li>
Min. lepilna sila pri 25 mm: 13 N li>
Raztezek pri prelomu: 20% li>
Odpornost proti ultravijoličnim žarkom: Ne li>
Odpornost proti vlagi: Da li>
Odstranljivo brez ostankov: Ne li>
Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev li>
Pogoji za vzdrževanje roka uporabnosti iz proizvodnje: suho skladišče, brez prahu, zaščiteno pred sončno svetlobo in drugimi viri toplote, približno 20 ° C, 50% vlažnosti li> ul>
Nož ECO, H18MM-L155MM
071566 045
Prijavite se za ogled cen
Nož s brezstopenjskim zaklepanjem rezila prek vpenjalnega kolesa.
Nož trapezni, 1/4" vpetje
071566 515
Prijavite se za ogled cen
Z integriranim magnetnim 1/4 " držalom za nastavek in orodjem za odstranjevanje izolacije
Dolžina: 125 mm li>
Dolžina rezila: 61 mm li>
Material ročaja: aluminij li>
Material: jeklo li> ul>
TRAK PAKIRNI-POLIPROPILEN-50MMX66M
Prijavite se za ogled cen
Univerzalna uporaba za zapiranje škatel iz kartona, masivne plošče in valovitega kartona
Podloga: PP folija li>
Lepilna osnova: akrilat li>
Oblika: gladka li>
Širina: 50 mm li>
Dolžina: 66 m li>
Dinamična trdnost lupine pri 25 mm: 8 N li>
Min./max. temperatura obdelave: 20 do 30 ° C li>
Min./max. temperaturna odpornost: -10 do 100 ° C li>
Odpornost na ultravijolično: Da li>
Rok uporabnosti iz proizvodnje / pogoji: 12 mesecev / pri 20 ° C in 50% vlažnosti li> ul>
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: