Meter žepni 2K, z magnetom
Prijavite se za ogled cen
Kakovosten žepni trak z dvokomponentnim plastičnim ohišjem, dvostranskim barvanim trakom in magnetnim kavljem.
- Širina traku: 25 mm li>
- Material ohišja: Plastika li>
- Razred točnosti: II li>
- Največji podaljšek pred upogibanjem traku (navpično): 3,6 m li>
ul>
intelisale.product.documents
-
-
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo