Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Nož zložljivi BLACK ROCK, SPECIAL EDITION-L110MM

    Zložljiv nož G10 z omejeno izdajo s posamično oblikovanimi prijemali in rezilom s trdoto 59 HRC
    • Dolžina: 110 mm
    • Dolžina rezila: 85 mm
    • Material ročaja: ojačan s steklenimi vlakni
    • Material: nerjaveče jeklo
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071566 557
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Vrhunska posebna izdaja z ročaji, posebej brušenimi iz trdnega kosa za optimalen oprijem
    • Robustno in nenehno ostro rezilo iz nerjavečega jekla iz visokokakovostnega jekla AUS-8
    • Izjemna trdota 59 HRC zaradi posebnega postopka strjevanja
    • Vedno pri roki, zahvaljujoč praktični najlonski torbici ali sponki za pas
    • Ta nož je tudi idealno darilo in je na voljo v elegantni darilni škatli
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Vrhunska posebna izdaja z ročaji, posebej brušenimi iz trdnega kosa za optimalen oprijem
    • Robustno in nenehno ostro rezilo iz nerjavečega jekla iz visokokakovostnega jekla AUS-8
    • Izjemna trdota 59 HRC zaradi posebnega postopka strjevanja
    • Vedno pri roki, zahvaljujoč praktični najlonski torbici ali sponki za pas
    • Ta nož je tudi idealno darilo in je na voljo v elegantni darilni škatli
    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought