Note:
Register
or
login
to view prices.
Language
Slovenščina
English
My Account
Register
Log in
Wishlist
(0)
Dvojni črni petek čez
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
Menu
Akcijski seti
Back
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Back
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Back
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Back
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Back
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Back
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Back
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Back
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Back
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Back
Cevne objemke
Električna montaža
Back
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Back
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Back
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Back
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Back
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Back
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
All Categories
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Menu
Close
Filters
Personal menu
Language
Search
Shopping cart
Home
/
Ročno orodje
/
Natični ključi
/
Podaljški, adapterji, kardanski zglobi in drugo
/
Adapter 3/8", 1/2"-L36MM
Loading
Adapter 3/8", 1/2"-L36MM
Be the first to review this product
Log in to see prices
Pogon: 3/8"
Material: jeklo
Površina: kromirana
intelisale.product.documents
Art.-No.:
×
Dolžina
-
3/8" - 1/4"
Availability:
Unknown
products.availability.instockinstore.details
products.noproductfound
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Quick delivery 2-5 days
Free shipping
Overview
Specifications
Contact Us
Standard: DIN 3123, ISO 3316
Kromirana različica
Pogon: 3/8" kvadratni natični
Nastavek: 1/2" ali 1/4" zunanji kvadratni pogon
Products specifications
products.specs.attributename
products.specs.attributevalue
Linija
ZEBRA
Your name
*
Your email
*
Enquiry
*
Submit
Standard: DIN 3123, ISO 3316
Kromirana različica
Pogon: 3/8" kvadratni natični
Nastavek: 1/2" ali 1/4" zunanji kvadratni pogon
Products specifications
Linija
ZEBRA
Related products
Adapter 3/8", 1/4"-L27MM
Log in to see prices
Pogon: 3/8"
Material: jeklo
Površina: kromirana
Adapter mini, 3/8"-1/2"-L23,5MM
071511 12
Log in to see prices
Kompakten podaljšek z majhno višino namestitve, idealen za omejene prostore
Tip pogona: Natični kvadrat
Tip nastavka: zunanji kvadrat
Adapter natični udarni, (3/8"-1/2")-D22
071412 09
Log in to see prices
1/2" kvadratni pogon in kroglični zatič
Velikost konice: 1/2" li>
Pogon: 3/8" li>
Dolžina: 36 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 22 mm li> ul>
Adapter natični, 3/8", zunanji 4KT
Log in to see prices
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 3/8" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
Adapter natični, 3/8", zunanji 4KT, 8°-L38MM
0713128100
Log in to see prices
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 3/8" li>
Tip nasveta: zunanji kvadrat li>
Dolžina: 38 mm li> ul>
Adapter skoznji, 3/8"-L30MM
071313004
Log in to see prices
Velikost konice: 3/8"
Dolžina: 30 mm
Površina: kromirana
Adapter za nastavke, ne-magnetni, 3/8", notranji 6Kt-1/4"
0614176681
Log in to see prices
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Notranji kvadrat li>
Tip nastavka: natični imbus li>
Dolžina: 30 mm li> ul>
Adapter za nastavke, ne-magnetni, 3/8", notranji 6Kt-5/16"
0614176682
Log in to see prices
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Notranji kvadrat li>
Tip nastavka: natični imbus li>
Dolžina: 30 mm li> ul>
Adapter, 3/8"X10MM-L29MM
071512 02
Log in to see prices
3/8 "kvadratna vtičnica in 10 mm imbus natični
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 10 mm li>
Tip nasveta: Natični imbus li>
Dolžina: 29 mm li> ul>
Adapter, hitro vpenjalni, 3/8"-L43MM
071512 01
Log in to see prices
Hitro menjalna glava
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Notranji kvadrat li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: natični imbus li>
Dolžina: 43 mm li> ul>
Adapter, zunanji 6Kt, 3/8"-L50MM
Log in to see prices
Omogoča uporabo imbus ključev na strojih s standardno vrtalno glavo.
Tip pogona: imbus
Tip nastavka: zunanji kvadrat
Adapter mini, 1/4"-3/8"-L18,5MM
071511 11
Log in to see prices
Kompakten podaljšek z majhno višino namestitve, idealen za omejene prostore
Tip pogona: Natični kvadrat
Tip nastavka: zunanji kvadrat
Adapter, 1/4", 3/8"-L24MM
0713118401
Log in to see prices
Velikost konice: 3/8" li>
Pogon: 1/4" li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
Zunanji premer imbus ključa: 12,5 mm li>
Dolžina: 24 mm li> ul>
Adapter, 5/16", notranji 4Kt-3/8"
0614176705
Log in to see prices
Pogon: 5/16" li>
Tip pogona: imbus li>
Velikost konice: 3/8" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li>
Dolžina: 50 mm li> ul>
Not able to continue because of the following warnings: