Prijavite se za ogled cen
S hitro zamenljivim vpenjalom in upogljivim steblom.
• Steblo: okroglo, upogljivo• Glava: svetlo ponikljana• Nastavek: DIN 3126 - D 6.3
Velikost konice: 1/4''
Dolžina stebla (A): 177 mm
Dolžina / širina ročaja (B / C): 106 / 35 mm
Dolžina: 283 mm
Material ročaja: Dvokomponentna plastika