Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Izvijač vilice, za Finomehanike-1,0X3,5X50

    Premer rezila: 3,5 mm ---- Dolžina rezila: 50 mm ---- Dolžina ročaja: 100 mm ---- Premer glave: 20 mm ---- Okroglo rezilo
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0613485035
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Premer rezila: 3,5 mm
    • Dolžina rezila: 50 mm
    • Dolžina ročaja: 100 mm
    • Premer glave: 20 mm
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Premer rezila: 3,5 mm
    • Dolžina rezila: 50 mm
    • Dolžina ročaja: 100 mm
    • Premer glave: 20 mm
    Specifikacije izdelkov
    Linija ZEBRA