Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V11

    ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Držalo nastavkov, univerzalno, magnet, SDS-Plus-1/4"

    0614176701
    Hitro menjalna glava in trajni magnet
    • Tip vpenjalnega dela: primeren za SDS-plus
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica
    • Dolžina: 80 mm

    Izvijač Pozidriv - križna glava

    Izvijač Pozidriv z okroglim steblom in križno glavo iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija

    Ključ obročni, VDE, EN60903

    Še posebej primeren za električna in hibridna vozila
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • EN standard: 60900
    • Površina: izolirana z VDE

    Orodje za odstranjevanje tesnil, nerjavno jeklo, kljukasto-L165MM

    071555 343
    Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
    Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Kladivo SIMPLEX, plastika/guma-D60MM

    071572 27
    Jekleno ohišje
    Material: jeklo
    Material ročaja: Les

    Merilo pomično, za zavore, (50-500MM)-L150MM

    071576 12
    • Maks. območje merjenja dolžine: 500 mm
    • Min./max. območje merjenja dolžine: 0-500 mm
    • Skala merila: 0,05 mm
    • Dolžina čeljusti: 150 mm
    • Min./max območje merjenja notranje dolžine: 50-500 mm

    Klini montažni, SET-4delni

    071458 216
    Za odstranjevanje notranje obloge in dviganje tesnilnih ustnic

    Nož za kartuše

    071566 09
    Z dvema rezalnima robovoma

    Ključ natični udarni, 1/2", metrični, kratek, 6KT

    6KT, metrični, kratek
    • Pogon: 1/2"
    • Tip konice: Za zunanji 6KT
    • Površina: brunirana

    Kotomer, digitalni-L600MM

    071564 950
    Elektronski goniometer za hitro in enostavno merjenje kotov.
    • Dolžina okončine: 600 mm
    • Min./max območje merjenja kota: 0-355 stopinj
    • Število polnilnih baterij / baterij: 4
    • Barva: rdeča
    • Teža izdelka (na kos): 1501.500 g

    Izvlekač za kabelske končnike, univerzalni-1,5MM

    0713558640
    Oblika kontaktov: Sekundarni
    Tip vozila: Osebni avtomobil, tovornjak, avtobus

    Izbijači za racepke, večje dimenzije, SET-5delni

    071463 320
    5 kosov, dvokomponentni plastični ročaj

    Set za vzdrževanje, za 3/4" račno-8delni

    07151410
    Redno vzdrževanje podaljša življenjsko dobo

    Izvijač Philips - dolg

    Podolgovat izvijač Philips z okroglim steblom iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Material ročaja: Plastični večkomponentni
    • Dolžina stebla: 300 mm

    Ročno orodje