Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač pregibni LED, z račno in magazinom - Set 1, 8 kos

    8-delni komplet, sestavljen iz pregibnega izvijača z LED lučko in osmimi nastavki iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 06136401
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visoko zmogljiv izvijač z račno
    • 3-stopenjsko nastavljivo kolesce: med delom preprosto spreminjanje smeri, nastavljivo z eno roko

    • 45 zob, maks. navor 40 Nm

    2C oprijem za optimalno ergonomsko delo
    • Zahvaljujoč nastavljivemu ročaju se lahko uporablja kot standardni izvijač v ravnem položaju ali kot pištola v položaju 60

    LED tehnologija
    • Delovno območje je vedno dobro osvetljeno, osvetli vijak neposredno

    Luč: 2 svetleči LED diodi, baterija LR41 4,5 V

    Steblo: steblo s kratkim vpenjalom za nastavek z magnetom, brušeno kromirano

    Nastavek: DIN 3126-D 6.3

    Vsebina: 8 kosov
    • 1 izvijač pregibni z LED lučko (prazen)

    • Po en nastavek: PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; 6KT 4 mm; 6KT 5 mm; ravni 0.8 x 5.5 mm

    Velikost nastavka: 1/4"
    Dolžina stebla: 25 mm
    Dolžina ročaja: 113 mm
    Širina ročaja: 40 mm
    Število nastavkov: 7

    *
    *
    *

    Visoko zmogljiv izvijač z račno
    • 3-stopenjsko nastavljivo kolesce: med delom preprosto spreminjanje smeri, nastavljivo z eno roko

    • 45 zob, maks. navor 40 Nm

    2C oprijem za optimalno ergonomsko delo
    • Zahvaljujoč nastavljivemu ročaju se lahko uporablja kot standardni izvijač v ravnem položaju ali kot pištola v položaju 60

    LED tehnologija
    • Delovno območje je vedno dobro osvetljeno, osvetli vijak neposredno

    Luč: 2 svetleči LED diodi, baterija LR41 4,5 V

    Steblo: steblo s kratkim vpenjalom za nastavek z magnetom, brušeno kromirano

    Nastavek: DIN 3126-D 6.3

    Vsebina: 8 kosov
    • 1 izvijač pregibni z LED lučko (prazen)

    • Po en nastavek: PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; 6KT 4 mm; 6KT 5 mm; ravni 0.8 x 5.5 mm