Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Račna, 1/2", skoznja, 4KT-L260MM

    Lahko se uporablja za ključe in "skoznje kvadrate"
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Število zob: 30 kosov
    • Višina glave z račno: 24,2 mm
    • Dolžina: 260 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071543 005
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Pogon: kvadratni nosilec 1/2", 30 zob, kot rotacije 12 °
    • Standard: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: polirana, kromirana, s črno fosfatno prevlečeno glavo
    • Ročaj: Dvokomponentni ročaj
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Pogon: kvadratni nosilec 1/2", 30 zob, kot rotacije 12 °
    • Standard: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: polirana, kromirana, s črno fosfatno prevlečeno glavo
    • Ročaj: Dvokomponentni ročaj
    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought