Ključ natični, kratek, 3/8", zun. TX
Prijavite se za ogled cen
Za TX vijake, kratek
- Pogon: 3/8" li>
- Tip pogona: Natični kvadrat li>
- Tip nastavka: TX li>
- Oblika: kratka li>
- Dolžina: 50,5 mm li>
- Dolžina stebla: 20,5 mm li>
- Zunanji premer natičnega ključa: 19 mm li>
- Material: jeklo li>
- Površina: kromirana li>
ul>
intelisale.product.documents
-
-
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo