Izvijač ravni/Philips, VDE, SLIM

    Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov. --------- Širina ročaja: 27 mm ---- Dolžina ročaja: 83 mm

    Klešče cevne, DIN ISO 8976, COBRA-L150MM

    071502 330
    Klešče za vodno črpalko, samonastavljive z gumbom
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    ISO: 8976

    Mikrometer notranji, DIN863, (25-50MM)

    071576111
    Vrednost skale: 0,01 mm
    Prirast merilnega vretena: 0,5 mm

    Spona za okvirje, s trakom-L7M

    071567 60
    Spona za okvirje, s trakom

    Klešče za snemanje izolacije, nastavljive, (0.02-10MM²)-L191MM

    071410810

    Vgrajena nastavitev globine reza za fino nastavitev z različnimi izolacijskimi materiali

    Adapter mini, 1/4"-3/8"-L18,5MM

    071511 11
    Kompakten podaljšek z majhno višino namestitve, idealen za omejene prostore
    Tip pogona: Natični kvadrat
    Tip nastavka: zunanji kvadrat

    Račna kroglična, 1/4", 3V1, 72zob-L145MM

    071201405
    3 v 1! Lahko se uporablja kot običajna raglja, kot izvijač ali T-ročaj
    • Velikost konice: 1/4"
    • Dolžina: 145 mm
    • Višina glave račne s kvadratom: 26,5 mm
    • Premer račne: 20 mm

    Izvijači Philips/ravni, VDE, SET-5delni

    061396325

    5 delni komplet VDE izvijačev.

    Ključ viličasto obročni, kombi račna, SET-6delni

    071425950

    Z inovativnimi ključi z zaskočno funkcijo na strani obroča in čeljusti.

    Nastavek RW, 1/4"

    Popoln nastavek za novo generacijo vijakov ASSY.

    Ščetka žičnata, za pile-B40MM

    071461 67
    Dolžina: 260 mm
    Dolžina glave: 115 mm
    Širina: 40 mm

    Klešče za luknanje, REVOLER-L220MM

    071505 11
    • Dolžina: 220 mm
    • Dolžina v palcih: 9"
    • Število udarcev: 6
    • Material: jeklo
    • Material ročaja: Plastika

    Izvlekač notranji

    Za odstranjevanje tesno prilegajočih se krogličnih ležajev, obročev in puš iz luknjic

    Ročno orodje