Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Račna kroglična, 1/4", 3V1, 72zob-L145MM

    3 v 1! Lahko se uporablja kot običajna raglja, kot izvijač ali T-ročaj
    • Velikost konice: 1/4"
    • Dolžina: 145 mm
    • Višina glave račne s kvadratom: 26,5 mm
    • Premer račne: 20 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071201405
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Večnamenska raglja s kroglično glavo s spremenljivim ročajem
    • Nastavek: 6,3–1/4" zunanji kvadrat
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Glava: 72 zob, kot vrtenja 5 °, vrtljivi sklep 270 °
    • Ročaj: dvokomponentni ravni ročaj ali nastavljiv 90 ° kot T-ročaj
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Večnamenska raglja s kroglično glavo s spremenljivim ročajem
    • Nastavek: 6,3–1/4" zunanji kvadrat
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Glava: 72 zob, kot vrtenja 5 °, vrtljivi sklep 270 °
    • Ročaj: dvokomponentni ravni ročaj ali nastavljiv 90 ° kot T-ročaj
    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Customers who bought this item also bought