Klešče za luknanje, REVOLER-L220MM
Prijavite se za ogled cen
- Dolžina: 220 mm li>
- Dolžina v palcih: 9" li>
- Število udarcev: 6 li>
- Material: jeklo li>
- Material ročaja: Plastika li>
ul>
intelisale.product.documents
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo