Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče za snemanje izolacije, nastavljive, (0.02-10MM²)-L191MM

    Vgrajena nastavitev globine reza za fino nastavitev z različnimi izolacijskimi materiali

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071410810
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Nastavljiva vzdolžna zapora: 3-18 mm
    • Integrirani rezalniki kablov: prilagodljivi do 10,0 mm², togi do 1,5 mm²
    • Zamenljivo rezilo in vzdolžna zapora
    • Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj za udobno in lahko delo
    • Izdelano na Švedskem

    Opozorilo
    Niso primerne za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.

    Dolžina x širina x višina: 191 x 20 x 90 mm
    Material: Umetna masa / kovina
    Material ročaja: Dvokomponentna plastika

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    • Nastavljiva vzdolžna zapora: 3-18 mm
    • Integrirani rezalniki kablov: prilagodljivi do 10,0 mm², togi do 1,5 mm²
    • Zamenljivo rezilo in vzdolžna zapora
    • Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj za udobno in lahko delo
    • Izdelano na Švedskem

    Opozorilo
    Niso primerne za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought