Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Ključ viličasto obročni, kombi račna, SET-6delni

    Z inovativnimi ključi z zaskočno funkcijo na strani obroča in čeljusti.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071425950
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Pogon: stran obroča POWERDRIV® modificiran 12-točkovni, stran čeljusti z odprtim segmentom raglje
    • Standard: maks. vrtilni moment po DIN 899
    • Geometrija: stran obroča ravna, položaj čeljusti 15°
    • Za spremembo smeri vrtenja preprosto obrnite ključ.
    • Izjemno tanek dizajn za delo v najožjem prostoru
    • Natančno izdelano toroidno jedro za tih in varen tek
    • Material: krom vanadijevo jeklo
    • Osnovna površina ohišja: kromirana, mat satinirana
    • ZEBRA je vrhunska blagovna znamka za profesionalna ročna orodja podjetja WÜRTH
    • Pogon POWERDRIV® vrti vijake v najbolj ekstremnih pogojih, tako da ne napada vogalov kot običajno, temveč boke

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    • Pogon: stran obroča POWERDRIV® modificiran 12-točkovni, stran čeljusti z odprtim segmentom raglje
    • Standard: maks. vrtilni moment po DIN 899
    • Geometrija: stran obroča ravna, položaj čeljusti 15°
    • Za spremembo smeri vrtenja preprosto obrnite ključ.
    • Izjemno tanek dizajn za delo v najožjem prostoru
    • Natančno izdelano toroidno jedro za tih in varen tek
    • Material: krom vanadijevo jeklo
    • Osnovna površina ohišja: kromirana, mat satinirana
    • ZEBRA je vrhunska blagovna znamka za profesionalna ročna orodja podjetja WÜRTH
    • Pogon POWERDRIV® vrti vijake v najbolj ekstremnih pogojih, tako da ne napada vogalov kot običajno, temveč boke

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading