Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ natični, za plinski ventil, 1/2"-1/2"-1"

    Za uporabo v sanitarnih prostorih
    • Število korakov: 3
    • Pogon: 1/2"
    • Dolžina: 71 mm
    • Širina po korakih: 1", 1/2", 3/4"
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071543 008
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Pogon: kvadratni nosilec 1/2"
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: mat kromirana
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Pogon: kvadratni nosilec 1/2"
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: mat kromirana
    Products specifications
    Linija WUERTH