Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Ključi
/
Imbus ključi
/
Ključi imbus, 2-10, na obroču, SET-8delni
Loading
Ključi imbus, 2-10, na obroču, SET-8delni
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Na prstanu, kratka verzija
Vsebuje: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071531 55
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Svetlo ponikljano
Posneti sprednji robovi
Vsebina: Velikost: 2;
2,5;
3;
4;
5;
6;
8;
10
ISO 2936 (podobno DIN 911)
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Svetlo ponikljano
Posneti sprednji robovi
Vsebina: Velikost: 2;
2,5;
3;
4;
5;
6;
8;
10
ISO 2936 (podobno DIN 911)
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Sorodni izdelki
Ključi imbus, 1.5-10, SET-9delni
071531 100
Prijavite se za ogled cen
V plastičnem držalu. Kratka verzija.
Velikosti: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Ključi imbus, 1.5-12, SET-10delni
071531 110
Prijavite se za ogled cen
V plastičnem držalu. Kratka verzija.
Velikosti: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
Ključi imbus, 2-19, SET-14delni
071531 54
Prijavite se za ogled cen
V plastičnem držalu, kratki
Velikosti: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19 mm
Ključi imbus, 2-8, SET-7delni
071531 70
Prijavite se za ogled cen
TX, v plastičnem ohišju, ojačanem s steklenimi vlakni
Velikosti: 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8
Ključi imbus, 6KT kroglični, ekstra dolgi, ZEBRA, 1.5-10, SET-9delni
071540 100
Prijavite se za ogled cen
Kroglična glava, ekstra dolgi, v plastičnem nosilcu s funkcijo drsanja.
Velikosti: 1.5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
S kroglično glavo na eni strani
Ključi imbus, 6KT kroglični, ZEBRA, 1.5-10, SET-9delni
071540 50
Prijavite se za ogled cen
Kroglična glava, ekstra dolgi, v plastičnem držalu z vrtljivim gibanjem
Velikosti: 1.5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
S kroglično glavo na eni strani
Ključi imbus, colski, 1/16"-1/2", SET-10delni
0715311110
Prijavite se za ogled cen
V plastičnem držalu, kratki
Velikosti: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2"
Ključi imbus, colski, 1/16"-1/4", SET-7delni
0715311100
Prijavite se za ogled cen
V plastičnem držalu, kratki
Velikosti: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"
Ključi imbus, dolgi, 1.5-10, SET-9delni
071531 120
Prijavite se za ogled cen
V plastičnem držalu, dolgi
Velikosti: 1.5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Ključi imbus, kroglični, 2-8, SET-7delni
071531 71
Prijavite se za ogled cen
Imbus kroglični, v plastičnem ohišju, ojačanem s steklenimi vlakni
Velikosti: 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8
Ključi imbus, TX kroglični, TX9-TX40, SET-8delni
071537 100
Prijavite se za ogled cen
Kroglična glava, v plastičnem ohišju, kratka verzija
Vsebuje: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Ključi imbus, TX9-TX40, SET-8delni
071536 100
Prijavite se za ogled cen
V plastičnem držalu. Kratka verzija.
Vsebuje: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Ključi imbus, z držalom, TX9-TX40, SET-8delni
071536 70
Prijavite se za ogled cen
TX, v plastičnem ohišju, ojačanem s steklenimi vlakni
Vsebuje: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: