Multimeter digitalni, MINI
Prijavite se za ogled cen
Majhen merilnik za merjenje enosmernega in izmeničnega toka, preskus odpornosti, preizkus neprekinjenosti, preskušanje diode in brezkontaktno napetost
- Zaslon: LCD, 2000 števk li>
- Min./max. območje merjenja napetosti: 0,5 V / AC-600 V / AC li>
- Min./max. območje merjenja napetosti 2: 0,5 V / DC-600 V / DC li>
- Min./max. območje merjenja električne odpornosti: 0 Ohm-20 MOhm li>
- Kategorija prenapetostne zaščite: CAT III / 1000 V li>
- Razred zaščite IP: IP 54 li>
- Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA li>
- Število polnilnih baterij / baterij: 2 li>
ul>
intelisale.product.documents
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo