Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Strgalo votlo 3KT

    Votlo strgalo z lesenim ročajem.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071574 53
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Dolžina rezila: 150 mm
    Trikotna dolžina stranice: 15 mm
    Dolžina: 250 mm
    Material ročaja: les
    Material: Krom-vanadijevo jeklo
    Površina: Lakirana

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Dolžina rezila: 150 mm
    Trikotna dolžina stranice: 15 mm
    Dolžina: 250 mm
    Material ročaja: les
    Material: Krom-vanadijevo jeklo
    Površina: Lakirana

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought