Ključ natični colski, 1/2", kratek, 6KT

    Colski, kratek
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Klešče cevne, DIN ISO 8976, COBRA-L250MM

    071502 23

    Cevne klešče  z nedrsečim plastificiranim ročajem.

    Mikrometer, digitalni, (0-25MM)

    0715761200
    Vrednost lestvice: 0,001 mm
    Prirast merilnega vretena: 0,5 mm

    Oblič dvojni, ročni, gladilni, REFORM-L240-W48MM

    071564 10
    Dvojni, lignum vitae baza in udarni gumb
    Dolžina: 220 mm

    Ključ natični univerzalni, MULTI, 3/8"-SW7-19MM

    0714121907
    Za odvijanje in privijanje vijakov in matic
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Primerno za širine: 7-19 mm
    • Dolžina: 53,5 mm
    • Maks. navor: 225 Nm
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Izvijač mini, ravni - SZ2, 5x0,4 mm

    071534 010
    Izvijač mini z enokomponentnim ročajem z zaščito pred zdrsom, s kovinsko sponko ter magnetom iz linije Wuerth.

    Merilec zavorne tekočine-DOT3/DOT4/DOT5.1

    071553 220
    Testirajte vsebnost vode v vseh zavornih tekočinah na osnovi poliglikola (DOT3 / DOT4 in DOT5.1) enostavno, hitro in natančno
    Vključeno v dobavo: 2 x mikro 1,5 V AAA

    Račna pregibna, 3/8" -L280MM

    071512 140
    Pregibna glava, ki se lahko vrti za 180 °
    • Velikost konice: 3/8"
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Dolžina: 280 mm
    • Dolžina ročaja: 86 mm
    • Višina glave račne: 20 mm
    • Višina glave račne s kvadratom: 31 mm
    • Premer ročaja: 21 mm
    • Premer račne: 28 mm

    Škarje za pločevino, desne-L250MM

    071403 08
    Induktivno utrjeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate rezanja
    Oblika: desni rez
    Dolžina: 250 mm

    Klešče ščipalne, VDE

    Za rezanje trdih in mehkih žic in kablov, tudi na težko dostopnih mestih

    Nastavek TRI-WING, 1/4", VEL.1-L70MM

    0614176301
    Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    Dolžina: 70 mm

    Pila za plastiko, polokrogla-L200MM

    071461 85
    Polkrožna, podobna DIN 7261, tip E

    Vodna tehtnica, digitalna, z ročajem-IP65-W60MM

    Vodoodporna in odporna proti prahu digitalna vodna tehtnica s stabilnim lahkim kovinskim profilom
    • Širina: 60 mm
    • Višina: 30 mm
    • Število polnilnih baterij / baterij: 2
    • Razred zaščite IP: IP 65
    • Prikaz izmerjene vrednosti: 0,1 mm
    • Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m
    • Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 0,5 mm / m
    • Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje
    • Natančnost merjenja stopinj nad glavo: 0,029 stopinj

    Ključ natični MULTI, skoznji-SW17

    071313517
    Kromiran, poliran. Večplastni profil je primeren za pet najpogostejših pogonov z vijačnimi glavami (šesterokotni metrični, kvadratni metrični, bi-hex metrični, šesterokotni palčni, TX glava)
    Dolžina: 36,5 mm

    Ročno orodje