Pregibna glava, ki se lahko vrti za 180 °
- Velikost konice: 3/8" li>
- Material: jeklo li>
- Površina: kromirana li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
- Dolžina: 280 mm li>
- Dolžina ročaja: 86 mm li>
- Višina glave račne: 20 mm li>
- Višina glave račne s kvadratom: 31 mm li>
- Premer ročaja: 21 mm li>
- Premer račne: 28 mm li>
ul>