Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ natični univerzalni, MULTI, 3/8"-SW7-19MM

    Za odvijanje in privijanje vijakov in matic
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Primerno za širine: 7-19 mm
    • Dolžina: 53,5 mm
    • Maks. navor: 225 Nm
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0714121907
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Univerzalna uporaba kot natični ključ velikosti 7 do velikosti 19 (1/2") in velikosti 13 do 32 (3/8")
    • Ogromen prihranek časa in prostora. S svojimi 54 vzmetnimi posebnimi zatiči varno pritrdi kvadratne in 6KT glave, TX glave, krilne matice, vijake s kljukami in vijake.

    Opomba

    Pozor: To univerzalno orodje je lahko obremenjeno le pri največji vrednosti navora. Orodje ni zamenjava za profesionalni ključ.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Univerzalna uporaba kot natični ključ velikosti 7 do velikosti 19 (1/2") in velikosti 13 do 32 (3/8")
    • Ogromen prihranek časa in prostora. S svojimi 54 vzmetnimi posebnimi zatiči varno pritrdi kvadratne in 6KT glave, TX glave, krilne matice, vijake s kljukami in vijake.

    Opomba

    Pozor: To univerzalno orodje je lahko obremenjeno le pri največji vrednosti navora. Orodje ni zamenjava za profesionalni ključ.

    Products specifications
    Linija WUERTH