Nastavek AW, C 8.0 (5/16")

    C 8.0 (5/16")
    Vpenjalni del: C 8.0 (5/16")
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT

    Svinčnik, L250MM

    071464713
    S koničasto ravno konico

    Klešče ščipalke, DIN ISO 9654, WIRE CLAMP-(0,3-1,6MM)-L115MM

    071407 37
    Za ščipanje žice
    • Dolžina: 115 mm
    • Širina čeljusti: 11 mm
    • Dolžina rezalnega roba: 14 mm
    • Debelina čeljusti: 7,5 mm
    • Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,6 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1,2 mm

    Izvijači AVTO, SET-8delni

    061394081
    Šesterokotno rezilo z nastavljivim navorom v stojalu iz jeklene pločevine

    Nastavek Pozidriv udarni, 1/4", PZ1-L29MM

    0614176641
    PZ/Pozidriv E 6.3 (1/4")
    Velikost konice: PZ1
    Vpenjalni del: 1/4"
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    Dolžina: 29 mm

    Ključ obročni, VDE, EN60905

    Še posebej primeren za električna in hibridna vozila
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • EN standard: 60900
    • Površina: izolirana z VDE

    Uvodna igla, za rezilno žico, univerzalna

    071458 213
    Za prebadanje lepljenih spojev in vstavljanje rezalne žice

    Ključ obročni dvojni, metrični, ekstra dolg, SET-6delni

    071423550
    6-delni komplet, vključuje "vrečko" za orodje
    • Število ključev kompletu: 6
    • Velikosti: 10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 15 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 22 x 24 mm

    Cev priključna, s hitro spojko-M18X1,5M

    071554 08
    Za ročno polnjenje pnevmatik
    Priključni navoj: M18 x 1,5
    Dolžina: 500 mm
    Notranji premer cevi: 6 mm

    Izvijač ročaj, za 6mm rezila

    06134731
    Šestkotni natični ročaj

    Rezilo nadomestno, H25MM-STANDARD

    071566 351

    Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo.

    Klešče za snemanje izolacije-L160MM

    071401 550
    • • Dvokomponentni, ergonomsko oblikovan ročaj.
    • • Čeljusti izdelane iz visokokvalitetnega orodnega jekla, ki nudijo dolgo življenjsko dobo in kvalitetno ter varno delo.
    • • Vijak za omejevanje in prilagajanje čeljusti
    • • Primerne za kabel do 10 mm2
    • • Dolžina: 160 mm

    Krtača žična, za vžigalne svečke-L145MM

    071551 58
    Lesen ročaj in nagubane ščetine iz medenine za čiščenje elektrod in kontaktov vžigalnih svečk.
    Dolžina: 145 mm
    Material ročaja: Les

    Nastavki Philips, 1/4" - Set

    0614250210
    10-delni set 1/4"Philips nastavkov za suhomontažo.

    Kardanski zglob, 1/2"-L70MM

    0712138301
    Z zaviranim sklepom, ki zadrži nastavljeni položaj
    • Pogon: 1/2"
    • Zunanji premer natičnega ključa: 25 mm
    • Velikost konice: 1/2"
    • Dolžina: 70 mm
    • Površina: kromirana

    Ročno orodje