Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Mikrometer, digitalni, (0-25MM)

    Vrednost lestvice: 0,001 mm
    Prirast merilnega vretena: 0,5 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0715761200
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Nosilec: kovano jeklo

    Merilne površine: Karbid, brušen in zlepljen

    Mikrometer s toplotno zaščito

    Brez dimenzijskega odstopanja

    Z račno

    Za dosledno merjenje tlaka

    Stopnja zaščite IP 65 (odporen proti škropljenju in prahu)

    Funkcije: On / Off / Zero, ABS / MM / Inch, izhodni podatki: RS-232

    Priložena baterija CR 2032

    Opomba

    Dobavljeno v plastični škatli

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Nosilec: kovano jeklo

    Merilne površine: Karbid, brušen in zlepljen

    Mikrometer s toplotno zaščito

    Brez dimenzijskega odstopanja

    Z račno

    Za dosledno merjenje tlaka

    Stopnja zaščite IP 65 (odporen proti škropljenju in prahu)

    Funkcije: On / Off / Zero, ABS / MM / Inch, izhodni podatki: RS-232

    Priložena baterija CR 2032

    Opomba

    Dobavljeno v plastični škatli

    Products specifications
    Linija WUERTH