Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vodna tehtnica, digitalna, z ročajem-IP65-W60MM

    Vodoodporna in odporna proti prahu digitalna vodna tehtnica s stabilnim lahkim kovinskim profilom
    • Širina: 60 mm
    • Višina: 30 mm
    • Število polnilnih baterij / baterij: 2
    • Razred zaščite IP: IP 65
    • Prikaz izmerjene vrednosti: 0,1 mm
    • Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m
    • Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 0,5 mm / m
    • Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje
    • Natančnost merjenja stopinj nad glavo: 0,029 stopinj
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Odlično odčitavanje navedenih vrednosti

    Dva velika, jasno postavljena, osvetljena zaslona (sprednja in zgornja rezkana merilna površina)

    Zvočno nagibno vodilo, ki se lahko izklopi

    • Neprekinjen ton pri 0,00 stopinj v vodoravnem in navpičnem položaju
    • Enostavno poravnavanje predmetov brez vizualnega stika

    Zelo močni magneti, nedrseči na kovinskih površinah

    Zelo visoka stopnja natančnosti tudi pri meritvah nad glavo

    Dve rezkani merilni površini

    Odlično branje in dolga življenjska doba

    Akrilni stekleni blok z vgrajenimi bralnimi obroči brez korozije

    Enostavno odstranljive udarne kape na koncu

    Brez razbarvanja tekočine, največja natančnost pri nihajočih temperaturah

    Flourescentna tekočina, zelo odporna na UV sevanje

    Zelo gladka, enostavno čiščenje površine

    Elektrostatični prašni premaz

    Izjemno visoka natančnost tudi za meritve nad glavo

    Brez okornega vrtenja vodne tehtnice za branje navpične ravni

    Dve navpični ravni

    Dva ročaja, sestavljena iz dvokomponentnega plastičnega držala

     

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Odlično odčitavanje navedenih vrednosti

    Dva velika, jasno postavljena, osvetljena zaslona (sprednja in zgornja rezkana merilna površina)

    Zvočno nagibno vodilo, ki se lahko izklopi

    • Neprekinjen ton pri 0,00 stopinj v vodoravnem in navpičnem položaju
    • Enostavno poravnavanje predmetov brez vizualnega stika

    Zelo močni magneti, nedrseči na kovinskih površinah

    Zelo visoka stopnja natančnosti tudi pri meritvah nad glavo

    Dve rezkani merilni površini

    Odlično branje in dolga življenjska doba

    Akrilni stekleni blok z vgrajenimi bralnimi obroči brez korozije

    Enostavno odstranljive udarne kape na koncu

    Brez razbarvanja tekočine, največja natančnost pri nihajočih temperaturah

    Flourescentna tekočina, zelo odporna na UV sevanje

    Zelo gladka, enostavno čiščenje površine

    Elektrostatični prašni premaz

    Izjemno visoka natančnost tudi za meritve nad glavo

    Brez okornega vrtenja vodne tehtnice za branje navpične ravni

    Dve navpični ravni

    Dva ročaja, sestavljena iz dvokomponentnega plastičnega držala

     

    Products specifications
    Linija WUERTH