Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ viličasto obročni, račna preklopna, SET-8delni

    Komplet iz 8 kombiniranih ključev z ragljo z zadrževalnim obročem, ki preprečuje zdrs.
    V plastičnem držalu
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071426550
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Oblika: metrična

    Drive: Ring end POWERDRIV, modified bi-hexagon, fino zobi, 72 zob z vzvratno ročico za uporabo v nasprotni smeri urnega kazalca ter 5° kot rotacije

    Zelo robustna, močna račna za visoke navorne momente

    Standard: maks. navor v skladu z DIN 899

    Material: krom-vanadijevo jeklo

    Površina: Kromirana, mat satenasta prevleka, obroček rumeno ponikljan

    Geometrija: Kot viličastega dela 15 °, kot obročnega dela 15 °, obročni del mat ponikljan

    Opomba

    To je specializirano orodje, zato je obročna stran primerna le za odtegovanje vijakov do nekega limita.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Oblika: metrična

    Drive: Ring end POWERDRIV, modified bi-hexagon, fino zobi, 72 zob z vzvratno ročico za uporabo v nasprotni smeri urnega kazalca ter 5° kot rotacije

    Zelo robustna, močna račna za visoke navorne momente

    Standard: maks. navor v skladu z DIN 899

    Material: krom-vanadijevo jeklo

    Površina: Kromirana, mat satenasta prevleka, obroček rumeno ponikljan

    Geometrija: Kot viličastega dela 15 °, kot obročnega dela 15 °, obročni del mat ponikljan

    Opomba

    To je specializirano orodje, zato je obročna stran primerna le za odtegovanje vijakov do nekega limita.

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought