Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Račna pregibna, preklopna, 1/4", 72zob-L151MM

    • Velikost konice: 1/4"
    • Dolžina: 151 mm
    • Višina glave račne s kvadratom: 28 mm
    • Premer račne: 16 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071411021
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Glava: 72 zob, kot vrtenja 5 °, 17 zob se zategne za večji prenos moči z ožjim kotom vrtenja kot pri mnogih običajnih ragljah
    • Oblika: kromirana
    • Navodila za vzdrževanje
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Glava: 72 zob, kot vrtenja 5 °, 17 zob se zategne za večji prenos moči z ožjim kotom vrtenja kot pri mnogih običajnih ragljah
    • Oblika: kromirana
    • Navodila za vzdrževanje
    Products specifications
    Linija ZEBRA