Vodna tehtnica, lahka-W60MM
Prijavite se za ogled cen
Izredno močan, stabilen kovinski pravokoten profil z dvema ročajema
- Višina: 30 mm li>
- Širina: 60 mm li>
- Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m li>
- Natančnost merjenja za meritve nad glavo (na dolžino): 0,5 mm / m li>
- Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje li>
- Natančnost merjenja stopinj za meritve nad glavo: 0,029 stopinj li>
ul>
intelisale.product.documents
-
-
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo