Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V1

    ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    T/L-ročaj natični, 1/4"-L115MM

    0713110201
    Velikost konice: 1/4"
    Dolžina: 115 mm
    Višina glave: 15,5 mm

    Klešče kombinirane, ozke, kotne-L210MM

    071401 592
    Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, upogibanje, odstranjevanje in stiskanje
    • Dolžina: 210 mm
    • Dolžina v palcih: 8 1/2"
    • Površina: kromirana
    • Material: jeklo
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Nastavek AW, M6, AW20-L45MM

    06146220
    M6 mm navoj
    Vpenjalni del: M6
    Tip vpenjalnega dela: metrični navoj

    Orodje za odstranjevanje tesnil, kromirano, SET-4delni

    071555 330
    4 kosi. Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta.

    Izvijač Pozidriv - kratek, 3K

    Kratek model izvijača Pozidriv z okroglim steblom iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Material ročaja: Plastični večkomponentni
    • Dolžina stebla: 25 mm

    Kladivo SIMPLEX, plastika/guma-D40MM

    071572 10
    Jekleno ohišje
    Material: jeklo
    Material ročaja: Les

    Merilo pomično, risalno-L0-200MM

    071570 20
    Z zaklepnim vijakom
    Natančnost pisanja: 0,1 mm
    Maks. območje merjenja dolžine: 200 mm

    Spenjač udarni, ST54-(10-14MM)

    0714854
    Robusten profesionalni spenjač z ergonomskim ročajem za sponke, dolge do 14 mm
    • Kapaciteta magazina: 168 kosov
    • Primerno za min./max. dolžina sponk: 10-14 mm

    Ključ natični, adapter, (1"-3/4")-L66MM

    071514110
    Material: jeklo
    Površina: kromirana

    Račna s preklopno ročico, 3/8", 48zob-L175MM

    071203801
    Robustna račna s priročnim izmetalnikom
    • Velikost konice: 3/8"
    • Dolžina: 175 mm
    • Material: jeklo
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Oblika: z 48 zobmi
    • Površina: kromirana

    Klešče cevne, prilagodljive, plastičen ročaj

    Škatlast sklep, 7x nastavljiv
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    ISO: 8976

    Moment ključ, 1/4"-(1-5Nm)

    071471 19
    • Velikost nastavka: 1/4"
    • Min./max. območje merjenja navora: 1-5 Nm
    • Min./max. območje merjenja navora (palci): 10-50 lbf.in
    • Dolžina: 170 mm

    Ključ obročni dvojni, metrični, ravni, SET-12delni

    0714219020
    12 obročnih ključev
    Velikosti: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 25 x 28 mm, 30 x 32 mm

    Strgalo 2K, z menljivimi rezili

    071466335

    Z ergonomskim nedrsečim dvokomponentnim ročajem.

    Ključ natični, 1/2", kratek, XZN

    Trojni kvadrat, kratek
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Dolžina: 60 mm
    • Dolžina stebla: 20 mm
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Izvijač Philips

    Izvijač Philips s 6 kt. steblom in adapterjem za ključ iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, za vstavne glave-L215MM

    0714107300
    Za vstavne glave
    • Dolžina: 232 mm
    • Material: orodno jeklo
    • Površina: brunirana
    • Material ročaja: Plastika

    Ročno orodje