Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Adapter natični udarni, (3/8"-1/2")-D22

    1/2" kvadratni pogon in kroglični zatič
    • Velikost konice: 1/2"
    • Pogon: 3/8"
    • Dolžina: 36 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 22 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071412 09
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Primeren za vse standardne tlačne in električne izvijače
    • Standard: DIN 3129, DIN 3121 - G10
    • Dizajn: kovan, bruniran
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Primeren za vse standardne tlačne in električne izvijače
    • Standard: DIN 3129, DIN 3121 - G10
    • Dizajn: kovan, bruniran
    Specifikacije izdelkov
    Linija ZEBRA
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi