Meter žepni-W25MM-L10M

    071464 540
    Kakovostni meter z gumiranim ohišjem
    Material ohišja: Plastika
    Razred točnosti: II

    Spona za montažo oken-W40-85

    071567 75
    Namestitvena spona za okna je montažni pripomoček za nastavitev in poravnavo okenskih okvirjev iz lesa, plastike in aluminija.
    • Material: jeklo
    • Min./max. vpenjalna širina: 40-85 mm
    • Min. vpenjalna širina: 40 mm
    • Maks. vpenjalna širina: 85 mm
    • Material ročaja: Les
    • Previs: 60 mm

    Nož, 1K, H9MM-L140MM

    071566 060
    S samodejnim zaklepanjem rezila za priročno upravljanje z eno roko

    Izvijač imbus kroglični, za Finomehanike

    Idealno za vse fine in občutljive vijake v elektrotehniki in finomehaniki. -------- Dolžina ročaja / premer glave: 100/20 mm ---- Material ročaja: Plastični večkomponentni

    Klešče za snemanje izolacije, AS280-(0.5-6MM)

    071441 06
    Večnamensko orodje: Samonastavljive klešče za snemanje izolacije in kabelski noži
    • Opis tipa: AS 280
    • Geometrija rezila: V-oblika
    • Min./max. prerez žice: 0,5-6 mm²
    • Min./max. Ameriški merilnik žice (AWG): 10-20
    • Min./max. premer kabla: 4-28 mm
    • Dolžina x širina x višina: 160 x 31 x 51 mm
    • Material: Umetna masa / kovina
    • Material ročaja: ojačan s steklenimi vlakni

    Primež paralelni, nastavljiv

    Robustni primež iz kovanega jekla z nastavljivo vodilno tirnico

    Adapter fleksibilni, 1/4"-L150MM

    071511 05
    Pogon: 1/4"
    Velikost konice: 1/4"
    Dolžina: 150 mm

    Škarje za obrezovanje, kovane-L900MM

    071403 971
    Visokokakovostne škarje s kovanim rezilom omogočajo rezanje vej do premera 35 mm.

    Merilni lističi

    Za preskušanje in nastavitev ventilov motorja ter za merjenje rež v vodilih, ležajih, batih itd.
    Širina lista: 12,7 mm
    Dolžina lista: 45 mm
    Dolžina: 104 mm

    Kladivo kleparsko, majhno, 3V1

    071574 23
    Kratka različica z okroglim, mrežastim licem
    • Dolžina glave: 105 mm
    • Premer lica (kladivo): 32 mm
    • Dolžina peena x širina peena: 25 x 25 mm
    • Teža kladiva: 300 g
    • Material: kaljeno jeklo
    • Material ročaja: Hickory
    • Dolžina ročaja: 320 mm

    Ključi imbus, dolgi, 1.5-10, SET-9delni

    071531 120
    V plastičnem držalu, dolgi
    Velikosti: 1.5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

    Glava vstavna, za klešče za stiskanje kabelskih končnikov, (0.5-2.5MM²)

    0714107906
    Število stiskalnih mest: 2 PCS
    Material: orodno jeklo

    Ključ natični spiralni dvojni, 1/2", za popravilo poškodovanih vijakov-L67

    Rešitev za zarjavele in poškodovane kolesne matice.
    Pogon: 1/2"
    Dolžina: 67 mm

    Pile, SET-6delni

    071461 74
    DIN 7283
    • Dolžina stebla pilice: 100 mm
    • Rez pile: 2

    Izvlekač dvokraki, W65MM-DE50MM

    0714522066
    Za odstranjevanje sponk akumulatorja in drugih majhnih delov
    • Zunanja vpenjalna širina: 65 mm
    • Globina vpenjanja: 50 mm
    • Dolžina vretena: 115 mm
    • Dolžina konice kljuke: 10 mm
    • Debelina konice kljuke: 3 mm

    Ročno orodje