Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kladivo kleparsko, majhno, 3V1

    Kratka različica z okroglim, mrežastim licem
    • Dolžina glave: 105 mm
    • Premer lica (kladivo): 32 mm
    • Dolžina peena x širina peena: 25 x 25 mm
    • Teža kladiva: 300 g
    • Material: kaljeno jeklo
    • Material ročaja: Hickory
    • Dolžina ročaja: 320 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071574 23
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    Products specifications
    Linija WUERTH