Adapter natični, hitro vpetje, 5/16"-L75MM

    0614176503
    Adapter za natične ključe s kvadratnim nosilcem
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: kromiran saten v visokem sijaju
    • Dolžina: 75 mm

    Ključ natični MULTI, 3/8", 5V3

    Bi-hex, večprofilni
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Ključi imbus, 1.5-10, SET-9delni

    071531 100
    V plastičnem držalu. Kratka verzija.
    Velikosti: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

    Vrvica zidarska, PE

    Zidarska vrvica iz polietilena, odporna proti gnitju, umazaniji in vlagi

    Kotomer, analogni-L600MM

    071564 93
    Analogni goniometer za hitro in enostavno merjenje kotov.
    Min./max območje merjenja kota: 0-180 stopinj

    Izvlekač za kabelske končnike-(MB, BMW, MAN, VW)-1591-1,9MM

    0713558610
    Oblika kontaktov: Sekundarni
    Tip vozila: Osebni avtomobil, tovornjak, avtobus

    Set za niveliranje, 3delni

    071464693
    3 kosi: inštrument za niveliranje, teleskopsko vodilo za izravnavo, tenimeter, aluminijasto konstrukcijsko stojalo za izravnalne instrumente 90-170 mm

    Nastavki mešani, 1/4", za varnostne vijake, SET-29delni

    061425030
    Ta komplet vsebuje vse glavne nastavke, potrebne za namestitev in odstranjevanje varnostnih vijakov.

    Izbijač za razcepke, ZEBRA, 2K

    Dvokomponentni plastični ročaj
    Dolžina: 150 mm
    Premer udarne površine: 10 mm

    Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V8

    ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Ščitnik, kriv-2KOS

    071458 218
    Ščiti notranje opaže in armaturno ploščo

    Izvijač ravni, VDE, SLIM

    Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.

    Klešče cevne, colske, S

    Švedska oblika, S-čeljust, s tritočkovno oporo in samolepilnim fiksiranjem.

    Ročno orodje