Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče za snemanje izolacije, AS280-(0.5-6MM)

    Večnamensko orodje: Samonastavljive klešče za snemanje izolacije in kabelski noži
    • Opis tipa: AS 280
    • Geometrija rezila: V-oblika
    • Min./max. prerez žice: 0,5-6 mm²
    • Min./max. Ameriški merilnik žice (AWG): 10-20
    • Min./max. premer kabla: 4-28 mm
    • Dolžina x širina x višina: 160 x 31 x 51 mm
    • Material: Umetna masa / kovina
    • Material ročaja: ojačan s steklenimi vlakni
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071441 06
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Geometrija rezila: V-oblika
    • Samodejni preklop z okroglega na vzdolžni rez
    • Globino reza lahko nastavite z navojnim palčnim vijakom
    • Nadomestno rezilo znotraj zgornjega dela
    • Pritrdilni nosilec je mogoče zakleniti v dva položaja (mm 4-16 mm in ∅ 16-28 mm)
    • Lestvica optične dolžine: 8-20 mm
    • Največja dolžina odstranjevanja: 35 mm
    • Izdelano v Nemčiji

    Opomba

    Niso primerne za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Geometrija rezila: V-oblika
    • Samodejni preklop z okroglega na vzdolžni rez
    • Globino reza lahko nastavite z navojnim palčnim vijakom
    • Nadomestno rezilo znotraj zgornjega dela
    • Pritrdilni nosilec je mogoče zakleniti v dva položaja (mm 4-16 mm in ∅ 16-28 mm)
    • Lestvica optične dolžine: 8-20 mm
    • Največja dolžina odstranjevanja: 35 mm
    • Izdelano v Nemčiji

    Opomba

    Niso primerne za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought