Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Natični ključi
/
Podaljški, adapterji, kardanski zglobi in drugo
/
Adapter fleksibilni, 1/4"-L150MM
Loading
Adapter fleksibilni, 1/4"-L150MM
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/4"
Velikost konice: 1/4"
Dolžina: 150 mm
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071511 05
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Oblika: kromirana, krtačena, fleksibilna
Pogon: 1/4" , kroglični zatič
Nastavek: 1/4" šesterokotni natični, DIN 3126
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Oblika: kromirana, krtačena, fleksibilna
Pogon: 1/4" , kroglični zatič
Nastavek: 1/4" šesterokotni natični, DIN 3126
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Sorodni izdelki
Ključ natični 1/4", zun. TX
Prijavite se za ogled cen
Ključ natični 1/4", zun. TX IP
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/4" li>
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba: 0 x 0 mm li>
Dolžina: 37 mm li>
Tip nastavka: TX IP li>
Dolžina stebla: 17,5 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa 2: mm li>
Globina natičnega ključa: mm li>
Površina: fosfatiran cink li> ul>
Ključ natični colski, 1/4", kratek, 6KT
Prijavite se za ogled cen
Kratek
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 22 mm li>
Tip konice: Za 6KT li>
Oblika: kratka li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični metrični, 1/4", dolg, 6KT
Prijavite se za ogled cen
Metrični, dolg
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 50 mm li>
Tip konice: Za 6KT li>
Oblika: dolga li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični metrični, 1/4", kratek, 6KT
Prijavite se za ogled cen
Kratek
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 22 mm li>
Tip konice: Za 6KT li>
Oblika: kratka li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični metrični, 1/4", zun. 6KT
Prijavite se za ogled cen
Za 6KT natični, metrični
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 32 mm li>
Tip nastavka: za 6KT natični li>
Dolžina stebla: 12 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični MULTI, 1/4", 5V1
Prijavite se za ogled cen
Bi-hex, večprofilni
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 22mm lI>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni li>
Oblika: kratka li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični, 1/4", navadni
Prijavite se za ogled cen
Raven
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 32 mm li>
Tip nastavka: raven li>
Dolžina steblo: 12 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični, 1/4", not. TX
Prijavite se za ogled cen
Za vijake z glavo TX
Pogon: 1/4"
Tip nastavka: za TX
Ključ natični, 1/4", philips
Prijavite se za ogled cen
PH
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 32 mm li>
Tip nastavka: PH li>
Dolžina stebla: 12 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični, 1/4", z magnetom
Prijavite se za ogled cen
Z magnetom, metrični
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 22 mm li>
Tip konice: Za zunanji 6KT li>
Oblika: z magnetom li>
Globina ključa: 8,1 mm li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični, 1/4", zun. 5* z luknjo
Prijavite se za ogled cen
Za 5-zvezdne vijake
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 37 mm li>
Tip nastavka: Pet-zvezdni z luknjo li>
Dolžina stebla: 17,5 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm li>
Oblika: kratka li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični, 1/4", zun. 5* z luknjo, SET-7delni
0715113900
Prijavite se za ogled cen
7 kosov, 5-zvezdni z luknjo, z vpenjalnim trakom
Ključ natični, magnet, 1/4", L51MM
Prijavite se za ogled cen
6KT z magnetom
Pogon: E 6,3 (1/4") li>
Tip pogona: zunanji šesterokotnik li>
Tip konice: Za zunanji šesterokotnik li>
Dolžina: 51 mm li> ul>
Ključ natični, udarni, 1/4"
Prijavite se za ogled cen
6KT brez magneta
Pogon: E 6,3 (1/4") li>
Tip pogona: zunanji šesterokotnik li>
Tip konice: Za zunanji šesterokotnik li>
Dolžina: 65 mm li> ul>
Ključ natični, udarni, strojno vijačenje, 1/4"
Prijavite se za ogled cen
6KT brez magneta, s kroglično objemko
Pogon: E 6,3 (1/4") li>
Tip pogona: zunanji šesterokotnik li>
Tip konice: Za zunanji šesterokotnik li> ul>
Ključi natični udarni, 1/4", L51MM, SET-5delni
061417601
Prijavite se za ogled cen
5-delni komplet vključuje najpogostejše magnetne natične ključe za uporabo v mehaniki.
KLJUČI NATIČNI-(1/4"+1/2")-PRAŠNO ZAŠČITENI-SET-59DELNI
0965090590
Prijavite se za ogled cen
59-delni izbor z račno zaščiteno pred prahom, ki zagotavlja vzdržljivost tudi v težkih delovnih pogojih. Z reverzibilnim vzvodom.
Globina: 260 mm li>
Širina: 350 mm li>
Velikost penastega dela: 4 li> ul>
Natični ključi, 1/4", 1/2" - Set
096517 56
Prijavite se za ogled cen
56-delni set 1/4" in 1/2" natičnih ključev.
KLJUČI NATIČNI-(1/4"+1/2")-SET-59DELNI
096509059
Prijavite se za ogled cen
1/4“ li>
• Preklopna raglja 1/4“ li>
• Podaljšek 150 mm li>
• Podaljšek z okroglo glavo 25 mm li>
• Podaljšek gibljiv 150 mm li>
• Podaljšek zglobni li>
• Izvijač - 1/4“ li>
• Držalo za nastavke 1/4“ li>
• Natični ključi SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 li>
• Nastavki: PH1, 2, 3; Imbus SW3, 4, 5, 6, ; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; ravni li>
0,8 x 5,5 mm li>
1/2“ li>
• Preklopna raglja 1/2“ li>
• Podaljšek 125 in 250 mm li>
• Podaljšek z okroglo glavo 53 mm li>
• Podaljšek zglobni li>
• Natični ključi SW10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 li> ul>
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: