Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Spona za montažo oken-W40-85

    Namestitvena spona za okna je montažni pripomoček za nastavitev in poravnavo okenskih okvirjev iz lesa, plastike in aluminija.
    • Material: jeklo
    • Min./max. vpenjalna širina: 40-85 mm
    • Min. vpenjalna širina: 40 mm
    • Maks. vpenjalna širina: 85 mm
    • Material ročaja: Les
    • Previs: 60 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071567 75
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Lahko se uporablja za debeline okvirja od 40 - 85 mm
    • Zamenja kline in druge distančnike, ki so bili prej uporabljeni za poravnavo okenskih okvirjev z odprtino.
    • Telo objemke iz super poliamida, ojačanega z vlakni
    • Vrtljiva plastična zaščitna kapica na vretenu se uporablja za pritrditev objemke na notranji okvir in se prilagodi poljubni obliki profila okvirja. Na nasprotni strani ga podpirata dve jekleni čeljusti, odporni proti zdrsu.
    • Vreteno in tirnice iz svetlega pocinkanega jekla
    • Priročni leseni ročaji, brez zakovic
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Lahko se uporablja za debeline okvirja od 40 - 85 mm
    • Zamenja kline in druge distančnike, ki so bili prej uporabljeni za poravnavo okenskih okvirjev z odprtino.
    • Telo objemke iz super poliamida, ojačanega z vlakni
    • Vrtljiva plastična zaščitna kapica na vretenu se uporablja za pritrditev objemke na notranji okvir in se prilagodi poljubni obliki profila okvirja. Na nasprotni strani ga podpirata dve jekleni čeljusti, odporni proti zdrsu.
    • Vreteno in tirnice iz svetlega pocinkanega jekla
    • Priročni leseni ročaji, brez zakovic
    Products specifications
    Linija WUERTH