Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
071553 100
Brezkontaktni tester napetosti z lučko (LED)
0614176275
PH/Phillips C 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: 1/4"
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Dolžina: 29 mm
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Za izvijač s T-ročajem, dolžina: 160mm
Za rezanje klavirske žice, trde in mehke žice
Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 4 mm li>
EN standard: 60900 li>
ISO: 5749 li>
Material ročaja: Umetna masa li>
Površina: kromirana li>
ul>
C 6.3 (1/4")
Nastavek: ravni
Vpenjalni del: C 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Dolžina: 25 mm
Preprosto, univerzalno orodje za ločevanje. Klinaste vilice olajšajo in pohitrijo delo.
0714610641
Volframov karbid z osjo
Material: jeklo
0714525031
Za hitro odstranjevanje komponent v povezavi z notranjimi izvlekači
Dolžina: 630 mm
Teža: 3,2 kg
Izvijač s T-ročajom za kvadratne nasadne ključe iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
07142300
Pregibni, 3 kosi
Število ključev kompletu: 3 li>
Velikosti: 10 mm, 11 mm, 12 mm li>
ul>
071451 62
Šesterokotnik in bi-šesterokotnik
Velikost: 22 mm li>
Dolžina: 270 mm li>
Zunanja dimenzija glave ključa: 36 mm li>
Nastavek 2: 6 kt natični li>
Nastavek: 12 zoba glava li>
071566 08
S trapezoidnim rezilom in plastičnim ročajem
Širina strgala: 58 mm li>
Dolžina: 170 mm li>
ul>
Nemški tip v skladu z DIN 6475, dvojno ukrivljen ročaj
0714104111
Vrhunske klešče za stiskanje kabelskih končnikov nemške izdelave
Tip konektorja: neizolirani konektorji li>
Min./max. prerez žice: 0,5-10 mm² li>
Število stiskalnih mest: 4 li>
Locator: Ne li>
Dolžina: 215 mm li>
Material: orodno jeklo li>
Površina: brunirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>