Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Držalo nastavkov, univerzalno, hitro vpetje, 1/4"-L60MM

    Hitro vpetje, optimiziran za uporabo nastavkov in svedrov (oblika C 6.3, oblika E 6.3 in dvojni nastavki) s 6KT vpenjalnim delom 1/4 ".
    • Vpenjalni del: E 6,3 (1/4")
    • Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica
    • Premer rokava: 15 mm
    • Dolžina: 60 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0614176760
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Rokav s protizdrsno cono

    Enostavno upravljanje z eno roko - brez drsenja pri odpiranju in zapiranju držala.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Rokav s protizdrsno cono

    Enostavno upravljanje z eno roko - brez drsenja pri odpiranju in zapiranju držala.

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought