Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Nož za odstranjevanje izolacije, AM281-(8-28MM)

    Mehkokomponentni vložki na traku in ročaju zagotavljajo največji oprijem
    • Opis tipa: AM 281
    • Min./max. premer kabla: 8-28 mm
    • Dolžina x širina x višina: 132 x 29 x 35 mm
    • Material: Plastika / kovina
    • Barva: črna, siva, rdeča
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071441 00
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Globino reza lahko nastavite z vijakom na koncu ročaja
    • Rezilo prevlečeno s titanovim nitridom za večjo hitrost rezanja, daljšo življenjsko dobo
    • Samodejna nastavitev na okrogle ali vzdolžne reze
    • Rezervno rezilo, prevlečeno s titanovim nitridom v ohišju
    • Izdelano v Nemčiji

    Opomba

    Ni primeren za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Globino reza lahko nastavite z vijakom na koncu ročaja
    • Rezilo prevlečeno s titanovim nitridom za večjo hitrost rezanja, daljšo življenjsko dobo
    • Samodejna nastavitev na okrogle ali vzdolžne reze
    • Rezervno rezilo, prevlečeno s titanovim nitridom v ohišju
    • Izdelano v Nemčiji

    Opomba

    Ni primeren za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi